Akcesoria i części techniki próżniowej SMC ZK2A07K5CLA-06

Eżektor próżniowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:ZK2A07K5CLA-06
Rubix:2989868
Producent:02092771
brand logo

Informacje techniczne

Typeżektor próżniowy

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Dwustopniowy eżektor, śr. dyszy 0.7mm ZK2A07K5CLA-06


Zaawansowana jednostka próżniowa (systemy eżektor/pompa/kolektor) z opcjami niskiego poziomu hałasu i wysokiej wydajności. Cyfrowy przełącznik próżniowy oszczędzający energię: przerywane zasilanie (zasilanie/wydech) tylko wtedy, gdy podciśnienie spada. Bardziej wydajny 2-stopniowy eżektor: zużycie powietrza zmniejszone o 30%. Zawór dwudrogowy 2-portowy (zawór zwalniający/zawór zasilający): może utrzymać podciśnienie nawet w przypadku zaniku zasilania lub wyłączenia. Zapobiega nagłemu opadaniu elementów roboczych. Konstrukcja all-in-one ze zintegrowanymi komponentami zapewniająca kompaktowość i niewielką masę. Sterowanie i monitorowanie do 32 wyjść za pośrednictwem szerokiej gamy protokołów komunikacji interfejsów szeregowych. Protokoły zgodne z EX260: IO-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, Ethernet POWERLINK. Protokoły zgodne z EX500: Getaway decentralised system. Protokoły zgodne z EX600: DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, wireless, compatible wireless base. Dozwolona modernizacja czujnika próżni i wspornika montażowego szyny kolektorowej.

Mocne strony

Zawór dwudrogowy 2-portowy (zawór zwalniający/zawór zasilający). Wydajny 2-stopniowy eżektor. Dostępne warianty czujnika/wyłącznika ciśnienia z funkcją oszczędzania energii.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typeżektor próżniowy
1201,21 Netto
/ Sztuka
1477,49 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie