Akcesoria i części techniki próżniowej SMC ZH13DSA-08-10-10

Eżektor próżniowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:ZH13DSA-08-10-10
Rubix:924281
Producent:ZH13DSA-08-10-10
brand logo

Informacje techniczne

Typeżektor próżniowy

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Eżektor ZH13DSA-08-10-10


Eżektor podciśnieniowy typu skrzynkowego. Kompaktowy i lekki
Natężenie przepływu ssania do 155 l/min
Średnice dysz: 0,5, 0,7, 1, 1,3, 1,5, 1,8 i 2 mm
Wiele wariantów orurowania: Jednouchwytowe złącza i złącza wkręcane (G/Rc/NPT)
4 rodzaje montażu: bezpośredni, standardowy wspornik, wspornik L lub szyna DIN.
•One-touch fittings: Ø 6, 8, 10 and 12 mm. Screw-in connections: 1/8" to 1/2" (Rc/G).

Nozzle Diameter: 13 (Ø 1.3 mm)
Model: D (Body Ported Style)
Vacuum Pressure: S [-90 kPa
-89 kPa (Box Style)]:
Port SUP.: 08 (One-touch Fitting Ø8 mm)
Port VAC.: 10 (One-touch Fitting Ø10)
Port EXH.: 10 (One-touch Fitting Ø10)
Accessories: W/ Bracket - W/o Silencer (or None in the Case of Box Style)

Mocne strony

-Średnica dyszy: 0,5, 0,7, 1,0, 1,3, 1,5, 1,8, 2,0
Kompaktowy i lekki
Styl skrzynkowy (wbudowany tłumik) i styl z portem w korpusie
Można łączyć połączenia jednodotykowe i wkręcane
Korpus można zamontować i zabezpieczyć

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typeżektor próżniowy
106,79 Netto
/ Sztuka
131,35 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie