Referencje
CRC:32603-AA
Rubix:1704543

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Smar EXTREME LUBE FPS PERMA-LOCK 400ml 32603-AA
Syntetyczny smar NLGI 2, wysoko wzbogacony dodatkami zwiększającymi odporność na duże obciążenia. Bardzo stabilny o długiej żywotności. Doskonała odporność na wodę. Funkcjonalny w szerokim zakresie temperatur: -40°C do 180°C. Zapewnia długotrwałe smarowanie. Bezpieczny dla większości gum, tworzyw sztucznych i powłok. Zawiera inhibitor korozji. Bardzo dobra odporność na utlenianie. NSF H1.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Pojemność | 500 ml |
|---|---|
| Typ | smar do dużych obciążeń |
| Min. temperatura | 40 °C |
| Maksymalna temperatura | 180 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 70,44 Netto
/ Sztuka
zł 86,64 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
