Łożyska liniowe (kulkowe, ślizgowe i tuleje) Ewellix LBCT30A2LS
Ewellix Liniowe łożysko kulkowe LBCT
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Ewellix:LBCT30A2LS
Rubix:109162
Producent:M/2200205
EAN:7316572119013





Informacje techniczne
| Seria | standard series iso 3 |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Tuleja toczna LBCT 30 A-2LS
Ewellix jest wiodącym dostawcą komponentów i rozwiązań ruchu liniowego na całym świecie.
Ewellix projektuje, produkuje i dostosowuje śruby kulowe i rolkowe, prowadnice liniowe i siłowniki, które spełniają unikalne potrzeby klientów.
Łożysko liniowe kulkowe z 2 uszczelnieniami, otwarta konstrukcja
Mocne strony
Ewellix, , łożyska kulkowe liniowe oraz powiązane obudowy, jednostki i akcesoria są elementami mechanicznymi odpowiednimi do ekonomicznych i prostych prowadnic liniowych w szerokim zakresie zastosowań. Łożyska kulkowe liniowe Ewellix są dobrze znane na rynku i sprawdziły się w wielu wymagających zastosowaniach. Jakość produktu, wysoka dostępność i długa żywotność umożliwiają wydajne i opłacalne rozwiązania. Serie 1 i 3 są wymienne zgodnie z DIN ISO 10285
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 129 g |
|---|---|
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 500x500x740 mm |
| Waga w opakowaniu | 129,2 g |
| Seria | standard series iso 3 |
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Długość | 68 mm |
| Uszczelnienie | zapieczętowane z obu stron |
| Materiał | stal |
| Współczynnik nośności.C | 5700 N |
| Nośność dyn. C0 | 5600 N |
| Liczba rzędów kulek | 6 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie