Łożyska liniowe (kulkowe, ślizgowe i tuleje) Ewellix LBCR80A2LS
Ewellix Liniowe łożysko kulkowe LBCR
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje




Informacje techniczne
| Seria | standard series iso 3 |
|---|---|
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Średnica zewn. | 120 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Tuleja toczna LBCR 80 A-2LS
Ewellix jest wiodącym dostawcą komponentów i rozwiązań technologii liniowej na całym świecie.
Liniowe łożysko kulkowe (zwane również tuleją kulkową lub prowadnicą wału) składa się z polimerowej obudowy z segmentami bieżni z hartowanej stali do prowadzenia zestawów kulek w całym systemie. Krążące kulki zapewniają nieograniczony skok przy niskim tarciu. Liniowe łożyska kulkowe Ewellix są dostępne w dwóch seriach: kompaktowej serii 1 (LBBR) i serii 3 o wysokiej wydajności (LBC) o konstrukcji zgodnej z normą ISO 10285. Szeroka gama produktów obejmuje łożyska, oprawy, wały i akcesoria, które można wykorzystać do budowy ekonomicznych i prostych systemów prowadzenia liniowego do szerokiego zakresu zastosowań. Liniowe łożyska kulkowe i zespoły Ewellix do wałów o średnicy 6 mm i większej są dostarczane fabrycznie nasmarowane. Ze względu na ilość smaru i podwójne uszczelnienie wargowe (2LS), dosmarowywanie nie jest wymagane w większości zastosowań, ponieważ teoretyczny okres dosmarowywania jest dłuższy niż okres trwałości łożyska. Te liniowe łożyska kulkowe Ewellix są smarowane wysokiej jakości smarem do łożysk tocznych LGEP2.
Mocne strony
Specyfikacja techniczna
| Waga Logistyczna | 1900 g |
|---|---|
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 1440x1440x1920 mm |
| Waga w opakowaniu | 2045 g |
| Seria | standard series iso 3 |
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Długość | 165 mm |
| Uszczelnienie | zapieczętowane z obu stron |
| Materiał | stal |
| Współczynnik nośności.C | 32000 N |
| Nośność dyn. C0 | 37500 N |
| Liczba rzędów kulek | 7 |
- Termin dostawy na zapytanie