Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies ES 55,00 70,00 16,50 B3B246
ES BI-NBR B3B246
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:ES 55,00 70,00 16,50 B3B246
Rubix:639406
Producent:24063126


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 70 mm |
| Wysokość | 16.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 55X70X16.5 ES B3B246 Uszczelnienie
Zestawy uszczelnień Merkel V-Packing Set typu ES to wieloczęściowe zestawy uszczelnień do uszczelniania tłoczysk, składające się z jednego pierścienia dociskowego, co najmniej trzech pierścieni V i jednego pierścienia podporowego.
BI-NBR B3B246
Mocne strony
• Sprawdzone w praktyce w ekstremalnie trudnych warunkach
• Długa żywotność
• Możliwość optymalnego dostosowania do danego zastosowania
• Działa przez określony czas nawet na słabych powierzchniach
• W zależności od zastosowania i konstrukcji należy liczyć się z wahaniami w zakresie wycieków i tarcia
• Długa żywotność
• Możliwość optymalnego dostosowania do danego zastosowania
• Działa przez określony czas nawet na słabych powierzchniach
• W zależności od zastosowania i konstrukcji należy liczyć się z wahaniami w zakresie wycieków i tarcia
Zastosowania
Zestaw uszczelnień do trudnych zastosowań, głównie do dostaw części zamiennych do starych instalacji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 70 mm |
| Wysokość | 16.5 mm |
| Materiał | bi-nbr b3b246 |
| Wykonanie | es |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie