Szczypce do cięcia Bahco 2101G-160IP

ERGO™ szczypce boczne tnące z samootwierającą się rękojeścią dwukomponentową i wykończeniem fosfatowym

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Bahco:2101G-160IP
Rubix:473421
EAN:7314150106295
brand logo

Informacje techniczne

Kształt nosaprzecinak boczny
Długość160 mm
Ciężar170 g
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Ucinaki boczne 160mm 2101G-160IP


Szczypce boczne tnące opracowane zgodnie z naukowym procesem Ergo (ISO 5749). Wykończone na czarno, zabezpieczone antykorozyjnie. Wykonane z wysokowydajnej stali stopowej, rękojeści Ergo o konstrukcji dwukomponentowej, termoplastyczna powłoka na wytrzymałym polipropylenie zapewniająca doskonały chwyt.

Mocne strony

Promień cięcia zmienia się wzdłuż krawędzi, co pozwala ciąć twarde materiały, takie jak drut fortepianowy, blisko zawiasu, jak również materiały miękkie|Przegub śrubowy zapewnia doskonałe działanie i precyzyjne dopasowanie krawędzi tnących|Szczęki o zaokrąglonym kształcie poprawiają dostęp w ograniczonych przestrzeniach|Wyposażone w opatentowaną sprężynę powrotną z funkcją włącz/wyłącz|Krawędzie tnące hartowane indukcyjnie|Maksymalny komfort przy minimalnym wysiłku dzięki ergonomicznej konstrukcji|Wygodne uchwyty dwukomponentowe zapewniają doskonały chwyt|Większa siła dźwigni i zdolność cięcia dzięki położeniu przegubu|Uchwyty samootwierające się po aktywacji sprężyny

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna160 g
Kształt nosaprzecinak boczny
Długość160 mm
Ciężar170 g
Długość nosa18.1 mm
Wydajność cięcia3.8 mm
Typszczypce boczne tnące
90,72 Netto
/ Sztuka
111,59 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie