Czujnik elektromechaniczny Festo MME-MTS-1000-TLF-AIF
Enkoder przemieszczenia
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:MME-MTS-1000-TLF-AIF
Rubix:2922612
Producent:178303
EAN:4052568144074

Informacje techniczne
| Materiał | kuty stop aluminium (obudowa);wzmocniony politereftalan butylenu (obudowa suwaka);stal (sprzęgło);odlew aluminiowy (pokrywa) |
|---|---|
| Typ | enkoder przemieszczenia |
| Naprężenie, min. | 24 V |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : System pomiaru drogi MME-MTS-1000-TLF-AIF
enkoder przemieszczenia MME-MTS-1000-TLF-AIF Z bezwzględnym enkoderem przemieszczenia, 1000 mm efektywnego elektrycznego przemieszczenia, do sterownika osi typu SPC-200 znak CE (patrz deklaracja zgodności)=zgodny z dyrektywą UE dotyczącą EMC, Metoda pomiaru: enkoder przemieszczenia=Cyfrowy, Temperatura otoczenia=-40 - 75 °C, Maks. prędkość przesuwu=10 m/s, Maks. przyspieszenie przesuwu=200 m/s2
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | kuty stop aluminium (obudowa);wzmocniony politereftalan butylenu (obudowa suwaka);stal (sprzęgło);odlew aluminiowy (pokrywa) |
|---|---|
| Typ | enkoder przemieszczenia |
| Naprężenie, min. | 24 V |
| Min. temperatura | -40 °C |
| Maksymalna temperatura | 75 °C |
| Naprężenie, maks. | 24 V |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 10 140,33 Netto
/ Sztuka
zł 12 472,61 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie