Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 472545
Elementy łączone
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:472545
Rubix:409511
Producent:NIPSL 200 6 X 11,20 X 3,20 80 NBR 4005


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 6 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 11.2 mm |
| Wysokość | 3.2 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 6X11.2X3.2 NIPSL200 80NBR4005 P-ń uszczeln.
Element łączący NIPSL 200 80 NBR 4005
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 6 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 11.2 mm |
| Wysokość | 3.2 mm |
| Materiał | 80 nbr 4005 |
| Wykonanie | nipsl 200 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie