Podkładka pod klapkę AKN from MECALINE MB22-AKN

Element zanezpieczający

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

AKN from MECALINE:MB22-AKN
Rubix:2088252
Producent:890854
EAN:4055953133233
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.154 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Podkładka MB22-AKN


Służą do montażu, demontażu i mocowania łożysk tocznych i innych części maszyn. Łożyska toczne są dociskane do stożka wału lub tulei wciąganej za pomocą przeciwnakrętek. Tuleja wciągana może być również wciągnięta w otwór łożyska stożkowego. Tuleje wciskane są wciskane w otwór łożyska stożkowego za pomocą przeciwnakrętek. Aby zdjąć tuleje wciskane, na gwint tulei nakręca się nakrętkę i obraca się ją do wewnętrznego pierścienia łożyska, aż wysunie się z łożyska. Nakrętki służą do mocowania łożyska na stożku (z wyjątkiem nakrętek do demontażu). Zabezpieczone są przed poluzowaniem za pomocą urządzeń blokujących (MB, MBL lub MS).
Podkładka zabezpieczająca o wymiarach metrycznych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.154 mm
Materiałsteel
Ciężar0.094 kg
Szerokość1.75 mm
15,58 Netto
/ Sztuka
19,16 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie