Referencje
SKF:RC-6.5X6.5 C/SPVX543
Rubix:647938
Producent:20844
EAN:7316572322307

Szczegóły produktu : Wałeczki RC-6.5X6.5 C/SPVX543
SKF oferuje również szeroką gamę akcesoriów łożyskowych, takich jak tuleje wciągana, tuleje wciskane i nakrętki zabezpieczające.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1,7 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 6.5 mm |
| Szerokość | 6.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
