Akcesoria i części zamienne do zaworów Festo VABF-S2-1-R7C2-C-6
Element funkcjonalny VABF
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:VABF-S2-1-R7C2-C-6
Rubix:2917237
Producent:546833
EAN:4052568185527
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Płyta regulatora VABF-S2-1-R7C2-C-6
Płyta regulatora VABF-S2-1-R7C2-C-6 Do terminalu zaworowego VTSA, standardowy układ przyłączy zgodny z 5599-2, do maks. 6 bar. Szerokość=42 mm, Oparty na standardzie=ISO 5599-2, Pozycja montażowa=Dowolna, Pneumatyczne piętrowanie pionowe=Regulator ciśnienia dla 4 obr., Funkcja sterownika=(* Stałe ciśnienie wyjściowe, * z wtórnym odpowietrzaniem)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | element funkcjonalny zgodny z iso 15407-2 |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 913,67 Netto
/ Sztuka
zł 1123,81 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie