Zawór elektromagnetyczny Festo VMPA14-M1H-DS-PI

Elektrozawór

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:VMPA14-M1H-DS-PI
Rubix:2914926
Producent:575978
EAN:4052568261771
brand logo

Informacje techniczne

Typelektrozawór vmpa14-m1h-ds-pi
Materiał korpusualuminium
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Elektrozawór VMPA14-M1H-DS-PI


solenoid valve VMPA14-M1H-DS-PI Valve function=2x2/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=14 mm, Standard nominal flow rate=570 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typelektrozawór vmpa14-m1h-ds-pi
Materiał korpusualuminium
Napięcie24 V
Połączenieplug m8x1 (4-pins), aansluiting volgens en 60947-5-2
Max. Temperatura pracy50 °C
Maksymalne ciśnienie serwisowe8 bar
538,28 Netto
/ Sztuka
662,08 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie