Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny Festo VUVG-S14-B52-ZT-G18-1T1L

Elektrozawór VUVG

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:VUVG-S14-B52-ZT-G18-1T1L
Rubix:2914164
Producent:573472
EAN:4052568220518
VUVG-S14-B52-ZT-G18-1T1L Solenoid valve

Informacje techniczne

Typelektrozawór
Liczba portów5
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Elektrozawór VUVG-S14-B52-ZT-G18-1T1L


Elektrozawór VUVG to kompaktowy, wysokowydajny zawór elektromagnetyczny przeznaczony do zastosowań w automatyce przemysłowej. Należy do serii zaworów FESTO o modułowej konstrukcji, co pozwala na ich łatwe dopasowanie do różnych aplikacji – zarówno jako zawory indywidualne, jak i montowane na wyspach zaworowych (np. VTUG).
Elektrozawór VUVG VUVG-S14-B52-ZT-G18-1T1L
Typ zaworu: Zawór semi in-line
Rozmiar: 14
Funkcja zaworu: Zawór 5/2, bistabilny
Przyłącze pneumatyczne: G1/8

Mocne strony

Kompaktowa konstrukcja
Wysoka wydajność przepływu
Modułowość i elastyczność
Szybki i bezpieczny montaż

Zastosowania

Automatyka przemysłowa
Przemysł spożywczy i opakowania
Montaż małych części i elektroniki
Systemy zrobotyzowane

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna101 g
Typelektrozawór
Liczba portów5
Przepływ objętościowy630 l/min
386,18 Netto
/ Sztuka
475 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie