Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny Festo VUVG-B18-M52-RZT-F-1P3
Elektrozawór VUVG
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:VUVG-B18-M52-RZT-F-1P3
Rubix:2914243
Producent:574449
EAN:4052568103385



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Elektrozawór VUVG-B18-M52-RZT-F-1P3
Elektrozawór VUVG to kompaktowy, wysokowydajny zawór elektromagnetyczny przeznaczony do zastosowań w automatyce przemysłowej. Należy do serii zaworów FESTO o modułowej konstrukcji, co pozwala na ich łatwe dopasowanie do różnych aplikacji – zarówno jako zawory indywidualne, jak i montowane na wyspach zaworowych (np. VTUG).
Elektrozawór VUVG VUVG-B18-M52-RZT-F-1P3
Typ zaworu: Zawór na płytę
Rozmiar: 18
Funkcja zaworu: Zawór 5/2, monostabilny
Przyłącze pneumatyczne: Kołnierz/płyta przyłączeniowa
Typ zaworu: Zawór na płytę
Rozmiar: 18
Funkcja zaworu: Zawór 5/2, monostabilny
Przyłącze pneumatyczne: Kołnierz/płyta przyłączeniowa
Mocne strony
Kompaktowa konstrukcja
Wysoka wydajność przepływu
Modułowość i elastyczność
Szybki i bezpieczny montaż
Wysoka wydajność przepływu
Modułowość i elastyczność
Szybki i bezpieczny montaż
Zastosowania
Automatyka przemysłowa
Przemysł spożywczy i opakowania
Montaż małych części i elektroniki
Systemy zrobotyzowane
Przemysł spożywczy i opakowania
Montaż małych części i elektroniki
Systemy zrobotyzowane
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 110x48x18 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 170,7 g |
| Typ | elektrozawór |
| Liczba portów | 5 |
| Przepływ objętościowy | 1000 l/min |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 254,92 Netto
/ Sztuka
zł 313,55 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie