Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny Festo CPE18-M3H-3OLS-QS-10
Elektrozawór CPE
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:CPE18-M3H-3OLS-QS-10
Rubix:2915842
Producent:163804
EAN:4052568135607

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Elektrozawór CPE18-M3H-3OLS-QS-10
Minimalna szerokość, niskie zużycie energii elektrycznej i maksymalne wartości regulacji przepływu
Elektrozawór CPE18-M1H
Mocne strony
- Uniwersalny zawór indywidualny
- Wysoka wydajność przepływu w stosunku do swoich rozmiarów
Zastosowania
Automatyzacja przemysłowa
Systemy transportowe i manipulacyjne
Maszyny pakujące i montażowe
Robotyka
Aplikacje testowe i kontrolne
Systemy transportowe i manipulacyjne
Maszyny pakujące i montażowe
Robotyka
Aplikacje testowe i kontrolne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 209,5 g |
|---|---|
| Typ | g1116002434 |
| Liczba portów | 3 |
| Napięcie | 230 V |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
| Przepływ objętościowy | 1000 l/min |
| Zakres ciśnienia | -0,9/10 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 798,86 Netto
/ Sztuka
zł 982,6 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie