Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC V110-D5NCZ-C4

Elektrozawór 3/2 seria VV100

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:V110-D5NCZ-C4
Rubix:2983265
Producent:00781142
brand logo

Informacje techniczne

Typelektrozawór 3/2 vv100 v110-d5ncz-c4
Liczba portów3
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór elektromagnetyczny 2x3/2 V110-D5NCZ-C4


W odpowiedzi na zapotrzebowanie przemysłu półprzewodników i elektroniki na kompaktową podstawę z elektrozaworami 3/2, z przyjemnością wprowadzamy naszą nową serię VV100. Zaprojektowana z myślą o oszczędności miejsca i łatwości użytkowania, nasi inżynierowie R&D sprytnie zintegrowali po dwa elektrozawory 3/2 w każdej stacji, co pozwala zmniejszyć gabaryty całej jednostki. Dzięki tej unikalnej funkcji podstawy jednostkowe VV100 mogą osiągnąć maksymalną długość do 146.4 mm poprzez proste zmienienie długości pręta mocującego podstawy oraz dodanie lub usunięcie liczby stacji wtykowych (złącze sub-D) lub kablowych. Oszczędność energii również została uwzględniona, ponieważ pojedyncze elektrozawory mogą być sterowane obwodem oszczędzania energii, który zmniejsza zużycie z 0.4W w modelu standardowym do zaledwie 0.15W w trybie ciągłym. Każdy elektrozawór może być również ręcznie wyłączony, zapewniając tym samym bezpieczną konserwację. Seria VV100 jest dostępna w montażu bezpośrednim lub z mocowaniem, a także w różnych rozmiarach przyłączy, w tym w miniaturowych szybkozłączach o średnicy 2 mm.
Elektrozawór 3/2 seria vv100

Mocne strony

3 Port Solenoid Valve. Plug-in. Piping Variations. With Switch.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna38 g
Typelektrozawór 3/2 vv100 v110-d5ncz-c4
Liczba portów3
213,72 Netto
/ Sztuka
262,88 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie