Klucz dynamometryczny Beta Tools 599DGT/20

Elektroniczny klucz dynamometryczny z bezpośrednim odczytem, odpowiedni do dokręcania w prawo i w lewo, dokładność dokręcania ± 2%/± 3%

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Beta Tools:599DGT/20
Rubix:562120
Producent:005990020
EAN:8014230569475
brand logo

Informacje techniczne

Minimalny moment dokręcania40 N.m
Maksymalny moment dokręcania200 N.m
Kwadratowy adapter napędu1/2 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Klucz dynamometryczny elektron.40-200nm 599DGT/20 005990020


Elektroniczny klucz dynamometryczny z bezpośrednim odczytem, odpowiedni do dokręcania w prawo i w lewo, dokładność dokręcania ± 2%/± 3%

Mocne strony

Elektroniczny klucz dynamometryczny z bezpośrednim odczytem, odpowiedni do dokręcania w prawo i w lewo, dokładność dokręcania ± 2%/± 3%

Zastosowania

Narzędzia ręczne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)683x125x62 mm
Waga Logistyczna2240 g
Minimalny moment dokręcania40 N.m
Maksymalny moment dokręcania200 N.m
Kwadratowy adapter napędu1/2 ''
Długość520 mm
Prędkość załadowana43 mm
Typelektroniczny z bezpośrednim odczytem
1243,49 Netto
/ Sztuka
1529,49 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie