Klucz dynamometryczny Gedore TT3KH 350
Elektroniczne klucze dynamometryczne torco tronic
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:TT3KH 350
Rubix:571278
Producent:2648644
EAN:4002805931912


Informacje techniczne
| Minimalny moment dokręcania | 70 N.m |
|---|---|
| Maksymalny moment dokręcania | 350 N.m |
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
Szczegóły produktu : Elektroniczny klucz dynamometryczny TORCOTRONIC III TT3KH 350 2648644
Elektroniczny klucz dynamometryczny TorcoTronic III 1/2" SE 14x18 High Zastosowanie: Do codziennych potrzeb w montażu lub do kontroli momentów dokręcania Możliwość stosowania we wszystkich dziedzinach produkcji i rozwoju Wykonanie: Elektroniczny klucz dynamometryczny z mikroprocesorowym sterowaniem Do kontrolowanego dokręcania w prawo/lewo Zgodnie z DIN EN ISO 6789, identyfikowalność do standardów krajowych Solidna konstrukcja do użytku warsztatowego Duży zakres pomiarowy w N·m, przełączalny na lbf·ft Z grzechotką odwracalną 1/2"; po wymianie grzechotki możliwa jest praca z kwadratowym napędem 9x12 mm (TT3H 120) lub 14x18 mm (TT3H 350) Cechy: Pomiar momentu obrotowego i kąta obrotu 4 różne tryby pomiaru 5 możliwych do zapisania parametrów dokręcania Interfejs USB 2000 miejsc w pamięci Dokładność pomiaru momentu obrotowego +/- 1%, +/- 1 Digit Dokładność pomiaru kąta obrotu +/- 1%, jednak minimum +/- 1° na 360° przy prędkości dokręcania 4°/s Możliwość programowania różnych rozstawów dla narzędzi nasadzanych Łatwe do zrozumienia menu ikonowe, prosta obsługa za pomocą 4 wielofunkcyjnych przycisków Duży, podświetlany graficzny wyświetlacz LCD Rozdzielczość momentu obrotowego: 0,1 N·m Rozdzielczość kąta obrotu: 0,1° Łatwe w obsłudze oprogramowanie PC do prostej programacji i dokumentacji danych Możliwość eksportu danych do MS Excel® Blokada klawiatury Zastosowanie standardowej baterii AA lub opcjonalnych akumulatorów (NiMH) Wskazanie optyczne: 3x LED (żółty, zielony, czerwony) Sygnalizacja akustyczna: Buzzer Certyfikat TÜV SÜD, CE i RoHS 2 modele w zakresie 10 - 350 N·m Świadectwo sprawdzenia zgodnie z DIN EN ISO 6789:2017 typ I klasa C Kalibracja zgodnie z DAkkS-DKD-R 3-7, klasa 1 (na życzenie) Zakres dostawy: Elektroniczny klucz dynamometryczny TorcoTronic III HighLine Wymienna grzechotka 1/2" Kabel USB Oprogramowanie na CD-R Świadectwo sprawdzenia zgodnie z DIN EN ISO 6789:2017 typ I klasa C Dostawa w przezroczystym plastikowym pudełku Uwaga: Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje tego produktu, wymagany jest komputer PC z systemem operacyjnym Windows® (wersja Windows XP® i nowsze).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1200 g |
|---|---|
| Minimalny moment dokręcania | 70 N.m |
| Maksymalny moment dokręcania | 350 N.m |
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
| Długość | 900 mm |
| Ciężar | 1.74 kg |
| Prędkość załadowana | 12.5 mm |
| Norma | DIN EN ISO 6789:2017 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4943,82 Netto
/ Sztuka
zł 6080,9 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie