Taśma maskująca Tesa 4319 50M 25MM BROWN

Elastyczna taśma maskująca tesa® 4319 o wysokiej krepinie do prac lakierniczych

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Tesa:4319 50M 25MM BROWN
Rubix:2349644
Producent:04319-00007-00
EAN:4005800007415
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość25 mm
Długość50 m
Kolorbeżowy
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Taśma maskująca krepowana 4319 50/25mm


tesa® 4319 to elastyczna taśma maskująca o wysokiej krepinie do różnych zastosowań. Ze względu na mocno krepowany nośnik, najlepiej nadaje się do zakrzywionych zastosowań związanych z maskowaniem farby. Gruba warstwa kleju z naturalnego kauczuku zapewnia dobrą przyczepność na nierównych powierzchniach, umożliwiając czyste i precyzyjne malowanie. Rozciąganie krepowanego nośnika podczas aplikacji gwarantuje precyzyjne i równe krawędzie farby oraz doskonałą przyczepność. Taśma malarska charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do różnych powierzchni, wysoką przyczepnością i krótkim czasem oczekiwania, a także bardzo dobrym zakotwiczeniem farby. Taśmę maskującą można łatwo usunąć i oderwać ręcznie.
TAŚMA MASKUJĄCA KREPOWANA 4319 50/25MM

Mocne strony

* The high elongation of the crepe backing makes it suitable especially for 3-dimensional objects.
* Thanks to the thick adhesive layer, the masking tape holds reliably even on rough surfaces.
* The strong and conformable paper backing of tesa® 4319, makes it suitable even for more like applications surface protection where a high mechanical resistance is needed.
* The flexible masking tape saves you corrections that are time-consuming.
* With the combination of high-quality surface protection tape and sound workmanship, you will achieve optimum working results.

Zastosowania

*tesa® 4319 is a flexible masking tape, ideal for various painting applications, especially for curved masking*The masking tape ensures rapid and reliable masking, even on rough surfaces*Stretching the tape during application guarantees evenly defined paint edges and an excellent adhesion*The tape is hand-tearable

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna14200,58 g
Szerokość25 mm
Długość50 m
Kolorbeżowy
Grubość375 mm
Maksymalna temperatura80 °C
25,65 Netto
/ Sztuka
31,55 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Szerokość

Kolor