Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies 24070168
EK BI-NBR B4B246
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:24070168
Rubix:639425
Producent:24070168


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 115 mm |
| Wysokość | 25 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 140X115X25 EK B4B246 Uszczelnienie
Zestaw uszczelnień typu V Merkel EK/EKV to wieloczęściowy zestaw uszczelnień tłokowych składający się z jednego pierścienia dociskowego, jednego lub dwóch pierścieni w kształcie litery V oraz jednego pierścienia podporowego.
BI-NBR B4B246
Mocne strony
• Sprawdzone w praktyce w ekstremalnie trudnych warunkach
• Długa żywotność
• Możliwość optymalnego dostosowania do danego zastosowania
• Działa przez określony czas nawet na słabych powierzchniach
• Odporne na zabrudzenia
• Długa żywotność
• Możliwość optymalnego dostosowania do danego zastosowania
• Działa przez określony czas nawet na słabych powierzchniach
• Odporne na zabrudzenia
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 155 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Średnica wewn. | 115 mm |
| Wysokość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 461,6 Netto
/ Sztuka
zł 567,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie