Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies EK 115,00 95,00 20,60 B4B246
EK BI-NBR B4B246
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:EK 115,00 95,00 20,60 B4B246
Rubix:639423
Producent:24070166


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 115 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 95 mm |
| Wysokość | 20.6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 115X95X20.6 EK B4B246 Uszczelnienie
Zestaw uszczelnień typu V Merkel EK/EKV to wieloczęściowy zestaw uszczelnień tłokowych składający się z jednego pierścienia dociskowego, jednego lub dwóch pierścieni w kształcie litery V oraz jednego pierścienia podporowego.
BI-NBR B4B246
Mocne strony
• Sprawdzone w praktyce w ekstremalnie trudnych warunkach
• Długa żywotność
• Możliwość optymalnego dostosowania do danego zastosowania
• Działa przez określony czas nawet na słabych powierzchniach
• Odporne na zabrudzenia
• Długa żywotność
• Możliwość optymalnego dostosowania do danego zastosowania
• Działa przez określony czas nawet na słabych powierzchniach
• Odporne na zabrudzenia
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 84 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 115 mm |
| Średnica wewn. | 95 mm |
| Wysokość | 20.6 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie