Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Ansell 48-706-11
EDGE® 48-706
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Ansell:48-706-11
Rubix:2398682
Producent:48706110
EAN:10076490450370




Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 11 |
| Odporność na przecięcie | a |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice antyprzecięciowe 48-706 r.11
Wykonane z bezszwowej wyściółki powlekanej zanurzeniowo pianką nitrylową.
Poziom C według normy EN ISO 13997 zapewnia dobrą odporność na przecięcie.
Powłoka z pianki nitrylowej zapewnia bardzo dobrą wydajność w zakresie odporności na ścieranie i chwytności.
Idealne do prac średnich i ciężkich, które wymagają odporności na ścieranie i przecięcia oraz chwytności. Najlepsza alternatywa dla rękawic skórzanych do prac ciężkich oraz powlekanych zanurzeniowo poliuretanem, odpornych na przecięcia rękawic dzianych.
Cost effective solution for medium weight applications requiring high level of cut performance in dry or slightly oily environments.
Mocne strony
Wytrzymała powłoka z pianki nitrylowej
Znakomita wygoda i sprawność manualna
Wysoki poziom ochrony przed przecięciami (na poziomie C zgodnie z normami EN ISO, na poziomie 3 zgodnie z normami ANSI)
Doskonała odporność na ścieranie
Zgodność z normami
EN420 (Wymagania ogólne) i
EN388 (Zagrożenia mechaniczne)
Oddychająca wyściółka zapewniająca użytkownikom końcowym bardzo wysoki poziom komfortu
Dobra chwytność w środowisku suchym i lekko zaolejonym
Zastosowania
Ogólne prace konserwacyjne|Montaż sprzętu komputerowego|Obróbka/tłoczenie/szlifowanie|Formowanie|Formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych|Ogólna obsługa materiałów surowych|Budowa siedzeń i konstrukcji ramowych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 11 |
| Odporność na przecięcie | a |
| Główny materiał | hppe |
| Kontakt z żywnością | nie |
| Środowisko użytkowania | sucha |
| Odporność na ścieranie | 5 |
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Długość | 270 mm |
| Kolor | szary |
| Materiał | hppe, włókno szklane, nylon, poliester, spandex |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 25,86 Netto
/ Sztuka
zł 31,81 Brutto
- Dostępny