Koło szczotkowe z wałem 3M 62970
Dysk szczotkowy Scotch-Brite™ BB-ZS
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
3M:62970
Rubix:447992
Producent:7000078178
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Szczotka Bristle na trzpieniu BB-ZS 75mm P220 62970
To zapewnia elastyczność i dopasowywanie się do obrabianej powierzchni, umożliwiając osiągnięcie niespotykanie jednolitego wykończenia nawet wokół wypukłości, detali, rowków, wzorów czy innych trudno dostępnych miejsc. Co więcej, produkty Bristle pracują szybciej i wydajniej niż tradycyjne materiały ścierne bez utraty jakości wykończenia, umożliwiając oszczędności w wielu rodzajach zastosowań.
Szczotki Scotch-Brite™ Bristle na trzpieniu są wykonane z plastiku nasyconego ziarnem ściernym 3M™ Cubitron™ odlanego w formę dysku i zamontowanego na trzpieniu.
Mocne strony
Montaż na trzpieniu umożliwia szybką i prostą wymianę;Sprawdza się na nieregularnych powierzchniach;Elastyczna;Dopasowuje się do kształtu powierzchni
Zastosowania
Czyszczenie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 104x160x241 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 374 g |
| Średnica pręta | 6 mm |
| Kolor | brązowy |
| Średnica zewn. | 75 mm |
| Ziarno | 220 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 115,49 Netto
/ Sztuka
zł 142,05 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie