pl
Zaloguj się lub zarejestruj
Nasze produkty
Usługi
Wyszukiwarka łożysk
Wyprzedaże
Wiedza
Kontakt
Obróbka skrawaniem
(13 832)
Mechaniczne przeniesienie napędu
(139 255)
Technologia przepływu i cieczy
(81 884)
Narzędzia i metrologia
(37 525)
Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena
(6845)
Sprzęt/Wyposażenie
(1823)
Instalacja i montaż
(5204)
Konserwacja i naprawa
(1582)
Spawanie
(125)
Wyprzedaże
Rozwiercanie
(161)
Frezowanie
(585)
Pogłębianie, fazowanie, gratowanie
(212)
Wiercenie
(5689)
Toczenie
(18)
Piłowanie / Cięcie
(110)
Gwintowanie
(1874)
Tłoczenie, radełkowanie, przeciąganie, walcowanie, grawerowanie
(49)
Sprzęt odlewniczy
(10)
Smarowanie przy obróbce skrawaniem
(11)
Półprodukty
(5)
Akcesoria do obrabiarek
(1437)
Sprzęt do elektroerozji
(1)
Materiały ścierne
(3595)
Zobacz Obróbka skrawaniem
Oprogramowanie
(93)
Frezowanie-oprogramowanie
(282)
Aglomerowane lub zeszklone materiały ścierne
(860)
Materiały ścierne nasypowe
(2027)
Szczotki
(247)
Polerowanie i dogładzanie
(78)
Obróbka tribologiczna
(7)
Zobacz Materiały ścierne
Kategorie Rubix
Obróbka skrawaniem
Materiały ścierne
Materiały ścierne nasypowe
Tarcze
Tarcza ścierna
Dysk Stikit 245 150mm P100 00760
Tarcza ścierna 3M 00760
Dysk stikit
Zobacz informacje techniczne
Zobacz dokumenty
Referencje
3M:
00760
Rubix:
439127
Informacje techniczne
Średnica
150
mm
Ziarno
100
Specyfikacja techniczna
Karta / dokumentacja techniczna
Szczegóły produktu : Dysk Stikit 245 150mm P100 00760
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Średnica
150
mm
Ziarno
100
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
Zgłoś błąd danych produktu
Termin dostawy na zapytanie
Dodaj do koszyka
Nie zapomnij zalogować się, aby złożyć zamówienie, skorzystać ze swoich dedykowanych warunków cenowych i większego zakresu asortymentu
Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować
Tarcza ścierna COMBIDISC korund cyrkonowy Z CD 50 Z 80
Tarcza fibrowa COMBICLICK wyk. korund ceramiczny CO CC-FS 125 CO-COOL 50
Tarcza DPC do szybkiego wykańczania 115x22 U4401
Krążek ścierny na rzep PS18EK 125mm GR.120 270471
Wykrój ścierny mocowany na rzep POLIVLIES PVKR 115 A M
Krążek ścierny 777F 25mm P50 zielony 76623
Ściernica RAPID FINISH NEX T27 115x22 U4401 NEX3SF 66254461726
Dysk ROLOC 75mm P24 22392
Wykrój ścierny mocowany na rzep KSS 150 6 L A 100
Tarcza fibrowa COMBICLICK wyk. korund cyrkonowy Z CC-FS 125 Z 120
Dysk na podkładzie z płótna Cubitr II Hookit 726A 80+ J-weight 127mm x NH 5 in x NH Die 500X 7100383096
Tarcza ścierna COMBIDISC korund ceramiczny CO-COOL CD 38 CO-COOL 60
Ściernica BLAZE RAPID STRIP 150x13 R9101 66261099378
Dysk na podkładzie z płótna Xtract Cubitron II 726A, 320+ J-weight, 152.4 mm opakowanie 50 sztuk
Krążek fibrowy NORZON F827 115x22 P60 63642539616