Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KQ2VD08-02AS

Dwuzłączka kolankowa

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:KQ2VD08-02AS
Rubix:624616
Producent:KQ2VD08-02AS
EAN:3618036043853
KQ2VD, One-touch Fitting White Color - Double Universal Male Elbow

Informacje techniczne

Materiała (mosiądz)
Połączenie 11/4
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przyłączka wtykowa kątowa,2-kr,nastawna,wtyk/gwint 8mm/R1/4 KQ2VD08-02AS


W SMC nieustannie inwestujemy w badania i rozwój, aby udoskonalać i poprawiać wydajność i funkcjonalność naszych produktów, a także opracowywać nowe innowacje w celu stymulowania oszczędności energii i zapewniania przewagi konkurencyjnej naszym klientom. Dobrym przykładem jest nowa złączka uniwersalna KQ2, która wymaga do 30% mniej siły przy wkładaniu i uszczelnianiu rurki oraz zapewnia o 20% mniej oporu przy jej wyjmowaniu. Dzięki temu montaż złączek jest jeszcze szybszy i łatwiejszy, co przekłada się na niższe koszty pracy. Oprócz kompaktowych i lekkich rozwiązań w istniejącej serii, nowa seria KQ2 oferuje jeszcze bardziej zmniejszone wymiary do ciasnych przestrzeni, zapewniając nawet 23% mniejszą szerokość i do 24% mniejszą wysokość, dzięki czemu złączki są ogólnie o 57% lżejsze niż poprzednie modele. Seria KQ2 oferuje również gwinty z dwóch rodzajów materiału: mosiądzu i mosiądzu niklowanego oraz dwa rodzaje uszczelek o konstrukcjach Sealant i Gasket, która pozwala na powtarzalną instalację orurowania i zapobiega zanieczyszczeniu w przypadku uszczelki o konstrukcji Gasket. Co więcej, seria KQ2 oferuje kilka typów gwintów M, R, NPT, UNF i Uni, a także pełny zakres średnic od Ø2 mm, która może teraz zapewniać oszczędność powietrza w zastosowaniach o niskim przepływie i do Ø16 mm, aby poprawić czas cyklu w zastosowaniach o wysokim przepływie.
•Double universal male elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 8
Port Size: 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna49 g
Materiała (mosiądz)
Połączenie 11/4
Połączenie 28
24,81 Netto
/ Sztuka
30,52 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie