Podwójny pas klinowy Stomil HCC-4000
Dwustronne pasy klinowe wzmocnione HCC
Zobacz informacje techniczneReferencje
Stomil:HCC-4000
Rubix:203039
Szczegóły produktu : HCC 4000 Pas klinowy
Pas dwustronnego działania Stomil
Mocne strony
• Dopuszczalna prędkość obwodowa do 30 m/s
• temperatura pracy: –35 ÷ + 100 °C
• odporność na oleje
• antyelektrostatyczność
• temperatura pracy: –35 ÷ + 100 °C
• odporność na oleje
• antyelektrostatyczność
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | cc |
|---|---|
| Orientacyjna długość | 4000 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 311,84 Netto
/ Sztuka
zł 383,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie

