Stały i zmienny klucz otwierający Beta Tools 937 32X32
Dwustronne klucze nasadowe sześciokątne / dwunastokątne
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:937 32X32
Rubix:702944
Producent:009370032
EAN:8014230199405




Szczegóły produktu : Klucz nasadowy kątowy dwustr. 32x32mm 937/32
• Można stosować z uchwytem przesuwanym w otworze przelotowym.
• Otwór po stronie krótkiej umożliwia dostęp do nakrętki, np. przy wystających gwintach.
• Otwór po stronie krótkiej umożliwia dostęp do nakrętki, np. przy wystających gwintach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 440x90x70 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1689,5 g |
| Długość | 364 mm |
| Typ | klucz do rur |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 146,97 Netto
/ Sztuka
zł 180,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
