Stały i zmienny klucz otwierający Beta Tools 937 22X22
Dwustronne klucze nasadowe sześciokątne / dwunastokątne
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:937 22X22
Rubix:702936
Producent:009370022
EAN:8014230199320




Szczegóły produktu : Klucz nasadowy kątowy dwustr. 22x22mm 937/22
• Można stosować z uchwytem przesuwanym w otworze przelotowym.
• Otwór po stronie krótkiej umożliwia dostęp do nakrętki, np. przy wystających gwintach.
• Otwór po stronie krótkiej umożliwia dostęp do nakrętki, np. przy wystających gwintach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 310x105x40 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 604,5 g |
| Otwór | 22x22 |
| Długość | 250 mm |
| Typ | klucz do rur |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 65,97 Netto
/ Sztuka
zł 81,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
