Łożyska kulkowe skośne SNR 5201EEG15

Dwurzędowe łożysko kulkowe wahliwe SNR

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:5201EEG15
Rubix:1382344
EAN:3413520104351
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Średnica zewn.32 mm
Szerokość15.9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 5201EEG15


Dwurzędowe łożysko kulkowe wahliwe, koszyk poliamidowy, uszczelki cierne po obu stronach
Angular contact ball bearing double-row SNR

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)60x60x20 mm
Waga Logistyczna64 g
Średnica wewn.12 mm
Średnica zewn.32 mm
Szerokość15.9 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Seria5200
Koszpoliamid
Prędkość graniczna16000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r5900 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr10400 N
77,38 Netto
/ Sztuka
95,18 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie