Łożyska kulkowe skośne SNR 2303EEG14
Dwurzędowe łożysko kulkowe wahliwe SNR
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:2303EEG14
Rubix:890081
EAN:3413520088620




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 19 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 2303EEG14
Dwurzędowe łożysko kulkowe wahliwe, koszyk poliamidowy, uszczelki cierne po obu stronach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 60x60x21 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 167 g |
| Średnica wewn. | 17 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 19 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Seria | 2300 |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość graniczna | 10000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 3200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 90,86 Netto
/ Sztuka
zł 111,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie