Buty gumowe Dunlop Protective Footwear 142PP-41
Dunlop Protomastor pełne bezpieczeństwo
Zobacz informacje techniczneReferencje
Dunlop Protective Footwear:142PP-41
Rubix:892519
Producent:142PP-41
EAN:8713197339199
Szczegóły produktu : Obuwie gumowe protomastor full safety S5 r.41 9PFSA41
Podeszwa odporna na olej, certyfikowana jako SRA, zapewniająca doskonałą przyczepność. Wodoodporna, zapewniająca ochronę w wilgotnym środowisku. Antypoślizgowa, zapewnia bezpieczną pracę.
Norma bezpieczeństwa w Europie: EN ISO 20345:2011 S5 SRA
Norma bezpieczeństwa w Europie: EN ISO 20345:2011 S5 SRA
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| EU Rozmiar | 41 |
|---|---|
| Kolor | czarny |
| Główny materiał | chlorek winylu (pvc) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny

