Referencje
Beta Tools:96L 12
Rubix:562465
Producent:000960920
EAN:8014230025780


Informacje techniczne
| Końcówka | hex / allen |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | 12 |
| Długość | 247 mm |
Szczegóły produktu : Klucz trzpieniowy kątowy długi 12mm 96L/12 000960920
Długi klucz Allen, nabłyszczony
Mocne strony
Długi klucz Allen, nabłyszczony
Zastosowania
Narzędzia ręczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 277 g |
| Końcówka | hex / allen |
| Rozmiar nadruku | 12 |
| Długość | 247 mm |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 23,07 Netto
/ Sztuka
zł 28,38 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie