Standardowy cylinder pneumatyczny Festo DSN-12-100-P
DSN siłownik standardowy
Zobacz informacje techniczneReferencje
Festo:DSN-12-100-P
Rubix:799476
Producent:5052

Informacje techniczne
| Typ | dsn siłownik standardowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 12 mm |
| Skok cylindra | 100 mm |
Szczegóły produktu : Siłownik DSN-12-100-P nr 5052
Standard cylinder DSN-12-100-P Based on DIN ISO 6432, with elastic cushioning rings in the end Positions. Various Mounting options, with or without additional Mounting components. Stroke=100 mm, Piston diameter=12 mm, Piston rod thread=M6, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any
Siłownik standardowy DSN-12-100-P zgodny z DIN ISO 6432, z elastycznymi pierścieniami tłumiącymi w położeniach krańcowych. Różne możliwości mocowania, z dodatkowymi elementami mocującymi i bez nich. Skok=100 mm, Średnica tłoka=12 mm, Gwint tłoczyska=M6, Tłumienie=P: elastyczne pierścienie/płytki tłumiące obustronnie, Pozycja montażu=dowolna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 116 g |
|---|---|
| Typ | dsn siłownik standardowy |
| Średnica cylindra | 12 mm |
| Skok cylindra | 100 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie