Drukarka Brady 198580

Drukarki stacjonarne i zestawy

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Brady:198580
Rubix:3149657
Producent:198580
brand logo

Szczegóły produktu : Drukarka znaków i etykiet S3100 - AZERTY + BWS Suite, kolor Niebieski, Szary


Drukarka znaków i etykiet BradyPrinter S3100, wyróżniająca się wyjątkową łatwością użytkowania, umożliwia automatyczną kalibrację oraz automatyczną konfigurację materiałów do etykiet. Dzięki temu wystarczy po prostu włączyć drukarkę i wydrukować potrzebne znaki i etykiety. Zmiana materiału etykiety jest łatwa i szybka - wystarczy „wrzucić” do drukarki materiały etykietowe i odpowiadające im taśmy barwiące, a wymiana trwa mniej niż 20 sekund. Intuicyjny interfejs użytkownika z ekranem dotykowym oferuje wiele opcji projektowania znaków i etykiet, także w trybie autonomicznym.

Mocne strony

Tworzenie etykiet zgodnie z zapotrzebowaniem, gdy występuje taka potrzeba i bez konieczności oczekiwania dzięki możliwości samodzielnego opracowania etykiet
Idealne rozwiązanie dla stref w zakładzie, w których pracuje wielu użytkowników - każdy może po prostu podejść, utworzyć etykiety i wydrukować je na miejscu
Wbudowana klawiatura i ekran dotykowy sprawiają, że projektowanie etykiet jest dziecinnie proste
Dzięki szybkiej konfiguracji i dużej prędkości drukowania oferowanej przez inteligentną technologię druku firmy Brady tworzenie etykiet przebiega jeszcze sprawniej
Możliwość drukowania na różnych materiałach pozwala na tworzenie znaków i etykiet do wielu zastosowań
Dostarczana z licencją na wybrany pakiet Brady Workstation: Identyfikacja produktów i przewodów, identyfikacja zakładowa i BHP lub identyfikacja laboratoryjna w celu ułatwienia tworzenia szerokiej gamy etykiet i znaków.

Zastosowania

Monitorowanie zasobów
Etykiety do niskich temperatur
Etykiety na komponenty i sprzęt
Etykiety elektryczne
Oznakowanie wyjść i dróg ewakuacyjnych
Identyfikacja zakładowa
Oznaczenia podłóg
Oznaczenia ogólne
Identyfikacja zagrożeń komunikacyjnych
Etykiety systemu lean i 5S
Oznakowanie rur i zaworów
Identyfikacja dotycząca bezpieczeństwa
Etykiety wskazujące temperaturę

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Modelbradyprinter s3100
10 160,18 Netto
/ Sztuka
12 497,02 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie