Siłownik hydrauliczny, nastawny ACE VC2555EUF
Drobno regulowany hamulec olejowy do posuwu
Zobacz informacje techniczneReferencje
ACE:VC2555EUF
Rubix:498063
Producent:VC2555EUF
Szczegóły produktu : Amortyzator VC 2555 EU F
Hamulec olejowy do posuwu VC, regulowany, średnica 23,8 mm (bez gwintu), skok 55 mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | amortyzator vc 2555 eu f |
|---|---|
| Średnica cylindra | 23.8 mm |
| Skok cylindra | 55 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
