Referencje
Gedore:228-70
Rubix:756870
Producent:8828280
EAN:4010883882828

Szczegóły produktu : Młotek drewniany 228-70 8828280
• z białego buku
• zgodnie z DIN 7462 A
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 470 g |
|---|---|
| Średnica | 70 mm |
| Materiał | drewno |
| Ciężar | 470 g |
| Długość | 340 mm |
| Uchwyt | buk |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
