Referencje
Fanar:W2-101811-0280
Rubix:1777670
Producent:W2-101811-0280
EAN:2000011008314


Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 4.5 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 80 mm |
| Długość cięcia | 47 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło HSSE 2.8mm W2-101811-0280
Wiertła HSSE DIN-338.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 4.5 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 80 mm |
| Długość cięcia | 47 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| Materiał skrawający | hss-e |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny