Referencje
Fanar:W2-101811-0400
Rubix:1777713
Producent:W2-101811-0400
EAN:5900920186028


Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 10.8 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 142 mm |
| Długość cięcia | 94 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło HSSE 4.0mm W2-101811-0400
Wiertła HSSE DIN-338.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 10.8 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 142 mm |
| Długość cięcia | 94 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| Materiał skrawający | hss-e |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny