Układ kierowniczy, zawieszenie i układ jezdny - Akcesoria/części zamienne Facom D.93
Demontaż zaworu rdzenia koła
Zobacz informacje techniczneReferencje
Facom:D.93
Rubix:669866
EAN:3148510196978

Szczegóły produktu : Klucz do zaworów opon D.93
Demontaż rdzenia zaworu koła
- Obrotowa głowica i rowkowany korpus śrubokrętów Facom Micro-tech umożliwiają szybkie i łatwe wyjmowanie oraz montowanie rdzeni zaworów.
- Długość: 102 mm.
Masa: 15 g.
- Obrotowa głowica i rowkowany korpus śrubokrętów Facom Micro-tech umożliwiają szybkie i łatwe wyjmowanie oraz montowanie rdzeni zaworów.
- Długość: 102 mm.
Masa: 15 g.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 14 g |
|---|---|
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 80x20x15 mm |
| Waga w opakowaniu | 11 g |
| Typ | wymontowywacz rdzenia zaworu |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 32,73 Netto
/ Sztuka
zł 40,26 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
