Referencje
Gates:SPC4250 DELTA NARROW
Rubix:591926
Producent:962764250
EAN:5414465319396


Informacje techniczne
| Profil | spc |
|---|---|
| Górna szerokość | 22 mm |
| Orientacyjna długość | 4250 mm |
Szczegóły produktu : Pas SPC4250 DELTA NARROW
Idealna opcja dla wszystkich standardowych dysków w branży. Powszechnie określane jako wąski lub głęboki klin. Odporna na olej opaska Flex-Weave® zapewnia dobrą przyczepność i ochronę przed ścieraniem - Poliestrowe linki o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie zapewniają odporność na siły zginające, zmęczenie i obciążenia udarowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spc |
|---|---|
| Górna szerokość | 22 mm |
| Orientacyjna długość | 4250 mm |
| Długość wewnętrzna | 4167 mm |
| Długość zewnętrzna | 4280 mm |
| Grubość | 18 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 166,33 Netto
/ Sztuka
zł 204,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie