Referencje
Gates:SPB5000 DELTA NARROW
Rubix:591901
Producent:962665000
EAN:5414465319075


Informacje techniczne
| Profil | spb |
|---|---|
| Górna szerokość | 16.3 mm |
| Orientacyjna długość | 5000 mm |
Szczegóły produktu : Pas SPB5000 DELTA NARROW
Idealna opcja dla wszystkich standardowych dysków w branży. Powszechnie określane jako wąski lub głęboki klin. Odporna na olej opaska Flex-Weave® zapewnia dobrą przyczepność i ochronę przed ścieraniem - Poliestrowe linki o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie zapewniają odporność na siły zginające, zmęczenie i obciążenia udarowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spb |
|---|---|
| Górna szerokość | 16.3 mm |
| Orientacyjna długość | 5000 mm |
| Długość wewnętrzna | 4940 mm |
| Długość zewnętrzna | 5022 mm |
| Grubość | 13 mm |
| Osłonięty | tak |
| Seria | delta narrow |
| Min. Temperatura pracy | -30 °C |
| Max. Temperatura pracy | 70 °C |
| Minimalna średnica koła pasowego | 140 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 128,61 Netto
/ Sztuka
zł 158,19 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie