Wąski pasek klinowy Gates SPA3082 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:SPA3082 DELTA NARROW
Rubix:591845
Producent:962563082
EAN:5414465318122
brand logo

Informacje techniczne

Profilspa
Górna szerokość12.7 mm
Orientacyjna długość3082 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas SPA3082 DELTA NARROW


Idealna opcja dla wszystkich standardowych dysków w branży. Powszechnie określane jako wąski lub głęboki klin. Odporna na olej opaska Flex-Weave® zapewnia dobrą przyczepność i ochronę przed ścieraniem - Poliestrowe linki o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie zapewniają odporność na siły zginające, zmęczenie i obciążenia udarowe.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilspa
Górna szerokość12.7 mm
Orientacyjna długość3082 mm
Długość wewnętrzna3037 mm
Długość zewnętrzna3100 mm
Grubość10 mm
Osłoniętytak
Seriadelta narrow
Min. Temperatura pracy-30 °C
Max. Temperatura pracy70 °C
Minimalna średnica koła pasowego90 mm
54,52 Netto
/ Sztuka
67,06 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie