Referencje
Gates:SPZ1837 DELTA NARROW
Rubix:591717
Producent:962461837
EAN:5414465308666


Informacje techniczne
| Profil | spz |
|---|---|
| Górna szerokość | 9.7 mm |
| Orientacyjna długość | 1837 mm |
Szczegóły produktu : Pas SPZ1837 DELTA NARROW
Idealna opcja dla wszystkich standardowych dysków w branży. Powszechnie określane jako wąski lub głęboki klin. Odporna na olej opaska Flex-Weave® zapewnia dobrą przyczepność i ochronę przed ścieraniem - Poliestrowe linki o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie zapewniają odporność na siły zginające, zmęczenie i obciążenia udarowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spz |
|---|---|
| Górna szerokość | 9.7 mm |
| Orientacyjna długość | 1837 mm |
| Długość wewnętrzna | 1800 mm |
| Długość zewnętrzna | 1850 mm |
| Grubość | 8 mm |
| Seria | delta narrow |
| Min. Temperatura pracy | -30 °C |
| Max. Temperatura pracy | 70 °C |
| Minimalna średnica koła pasowego | 80 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 25,12 Netto
/ Sztuka
zł 30,9 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie