Wąski pasek klinowy Gates SPZ825 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:SPZ825 DELTA NARROW
Rubix:591651
Producent:962460825
EAN:5414465307706
brand logo

Informacje techniczne

Profilspz
Górna szerokość10 mm
Orientacyjna długość825 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas SPZ825 DELTA NARROW


Idealna opcja dla wszystkich standardowych dysków w branży. Powszechnie określane jako wąski lub głęboki klin. Odporna na olej opaska Flex-Weave® zapewnia dobrą przyczepność i ochronę przed ścieraniem - Poliestrowe linki o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie zapewniają odporność na siły zginające, zmęczenie i obciążenia udarowe.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilspz
Górna szerokość10 mm
Orientacyjna długość825 mm
Długość wewnętrzna812 mm
Długość zewnętrzna838 mm
Grubość8 mm
12,08 Netto
/ Sztuka
14,86 Brutto
  • Dostępny