Wąski pasek klinowy Gates SPZ812 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:SPZ812 DELTA NARROW
Rubix:591650
Producent:962460812
EAN:5414465307690
brand logo

Informacje techniczne

Profilspz
Górna szerokość9.7 mm
Orientacyjna długość812 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas SPZ812 DELTA NARROW


Idealna opcja dla wszystkich standardowych dysków w branży. Powszechnie określane jako wąski lub głęboki klin. Odporna na olej opaska Flex-Weave® zapewnia dobrą przyczepność i ochronę przed ścieraniem - Poliestrowe linki o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie zapewniają odporność na siły zginające, zmęczenie i obciążenia udarowe.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilspz
Górna szerokość9.7 mm
Orientacyjna długość812 mm
Długość wewnętrzna775 mm
Długość zewnętrzna825 mm
Grubość8 mm
Osłoniętynie
Seriadelta narrow
Min. Temperatura pracy-30 °C
Max. Temperatura pracy70 °C
12,08 Netto
/ Sztuka
14,86 Brutto
  • Dostępny