Klasyczny pasek klinowy Gates Z45,5 10x1158Li Z1180 Ld DELTA CLASSIC
Delta Classic Z
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gates:Z45,5 10x1158Li Z1180 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:591263
Producent:962060455
EAN:5414465320217


Informacje techniczne
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Nr paska | z45 |
| Długość wewnętrzna | 1158 mm |
Szczegóły produktu : Pas Z45,5 10x1158Li Z1180 Ld DELTA CLASSIC
Pasy klinowe Delta Classic ™ mają klasyczny profil w kształcie litery V i są zbudowane z myślą o niezawodnej i trwałej wydajności we wszystkich standardowych napędach o klasycznym przekroju stosowanych w sprężarkach, pompach, agregatach, generatorach, piłach, frezarkach i maszynach. Odporna na olej opaska Flex-Weave® zapewnia dobrą przyczepność i chroni przed ścieraniem.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Nr paska | z45 |
| Długość wewnętrzna | 1158 mm |
| Długość zewnętrzna | 1199 mm |
| Górna szerokość | 10 mm |
| Wysokość | 6 mm |
| Orientacyjna długość | 1180 mm |
| Przekrój | 10 mm |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
| Min. temperatura | -30 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 13,87 Netto
/ Sztuka
zł 17,06 Brutto
- Dostępny