Klasyczny pasek klinowy Gates B210 17x5330Li B5370 Ld DELTA CLASSIC
Delta Classic B
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Gates:B210 17x5330Li B5370 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:591535
Producent:962262100
EAN:5414465303876


Informacje techniczne
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Nr paska | b210 |
| Długość wewnętrzna | 5330 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pas B210 17x5330Li B5370 Ld DELTA CLASSIC
Pasek klinowy Hi-Power® o klasycznym przekroju ma długą reputację niezawodności w zastosowaniach rolniczych i przemysłowych. Łukowata górna część paska Hi-Power® zapewnia doskonałą wytrzymałość, zapobiegając "rozchodzeniu się" i zniekształcaniu sekcji rozciągliwej. Kordy są odpowiednio wyrównane, a każdy z nich przenosi pełną część obciążenia.
Mocne strony
Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
Zastosowania
Industrial Applications, Including V-Flat Drives
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Nr paska | b210 |
| Długość wewnętrzna | 5330 mm |
| Długość zewnętrzna | 5413 mm |
| Górna szerokość | 17 mm |
| Wysokość | 11 mm |
| Orientacyjna długość | 5370 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 109,03 Netto
/ Sztuka
zł 134,11 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie