Klasyczny pasek klinowy Gates B175 17x4450Li B4490 Ld DELTA CLASSIC

Delta Classic B

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:B175 17x4450Li B4490 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:591530
Producent:962261750
EAN:5414465302947
brand logo

Informacje techniczne

Profilb/17
Nr paskab175
Długość wewnętrzna4450 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas B175 17x4450Li B4490 Ld DELTA CLASSIC


Pasek klinowy Hi-Power® o klasycznym przekroju ma długą reputację niezawodności w zastosowaniach rolniczych i przemysłowych. Łukowata górna część paska Hi-Power® zapewnia doskonałą wytrzymałość, zapobiegając "rozchodzeniu się" i zniekształcaniu sekcji rozciągliwej. Kordy są odpowiednio wyrównane, a każdy z nich przenosi pełną część obciążenia.

Mocne strony

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Zastosowania

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilb/17
Nr paskab175
Długość wewnętrzna4450 mm
Długość zewnętrzna4519 mm
Górna szerokość17 mm
Wysokość11 mm
Orientacyjna długość4490 mm
Przekrój17 mm
Maksymalna temperatura70 °C
Min. temperatura-30 °C
88,61 Netto
/ Sztuka
108,99 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie