Klasyczny pasek klinowy Gates B72 17x1830Li B1870 Ld DELTA CLASSIC

Delta Classic B

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gates:B72 17x1830Li B1870 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:591463
Producent:962260720
EAN:5414465296024
brand logo

Informacje techniczne

Profilb/17
Nr paskab72
Długość wewnętrzna1830 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pas B72 17x1830Li B1870 Ld DELTA CLASSIC


Pasek klinowy Hi-Power® o klasycznym przekroju ma długą reputację niezawodności w zastosowaniach rolniczych i przemysłowych. Łukowata górna część paska Hi-Power® zapewnia doskonałą wytrzymałość, zapobiegając "rozchodzeniu się" i zniekształcaniu sekcji rozciągliwej. Kordy są odpowiednio wyrównane, a każdy z nich przenosi pełną część obciążenia.

Mocne strony

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Zastosowania

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilb/17
Nr paskab72
Długość wewnętrzna1830 mm
Długość zewnętrzna1908 mm
Górna szerokość17 mm
Wysokość11 mm
Orientacyjna długość1870 mm
38,77 Netto
/ Sztuka
47,69 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie